アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 業務用掃除機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 乾湿両用掃除機
業務用乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89571772
品番
JW-30
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
集塵容量(L)
(バケット)27
吸水量(L)
18
付属品
フロアノズル、カーペット用ノズル、湿式ノズル、隙間ノズル、丸ブラシ
トラスコ品番
441-9341
質量(kg)
15
タイプ
乾燥/吸湿ダスト両用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×385×635
風量(m
3
/min)
2.4
電源コード(m)
12
フィルター
布フィルター(標準付属品)または 筒形フィルター(別売)
騒音値(dB)
72
最大風量(m
3
/min)
2.4
消費電力(kW)
1.1
電源周波数(Hz)
50/60
回収容量(L)
18
真空度(kPa)
23
ノズル幅(mm)
フロアノズル幅:470、湿式ノズル幅:470
最大真空圧(kPa)
23
パイプ内径(Φmm)
38
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません