バーキュート ほうき SUS短柄 ハード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89571868 品番 62616101
参考基準価格(税別)¥5,676 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。

長さ(mm)690 柄長さ(mm)690 用途粘体清掃および一般清掃用。 仕様別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。 トラスコ品番856-3051 材質ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP 幅(mm)300 質量(g)240 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)120、120℃ ブラシ幅(mm)300 アズワン品番64-9295-79 2018年トラスコ掲載ページ9 0296 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする