バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート ほうき SUS短柄 ハード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89571877
品番
62616201
参考基準価格(税別)
¥5,676
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)
690
柄長さ(mm)
690
用途
粘体清掃および一般清掃用。
仕様
別売りの交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
トラスコ品番
856-3052
材質
ブラシ:PBT、ブラシ台:PP、ロックナット:SUS、柄部:SUS、キャップ部:PP
幅(mm)
300
色
青
質量(g)
240
毛丈(mm)
40
耐熱温度(℃)
120、120℃
ブラシ幅(mm)
300
アズワン品番
64-9295-81
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応