バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキュート ほうき クネットタイプ 交換用柄1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89572026
品番
63108001
参考基準価格(税別)
¥5,208
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
1130、1130mm
用途
バーキュートほうきクネットタイプ専用の交換用柄です。
トラスコ品番
856-3081
質量(g)
226
パイプ径(Φmm)
19Φ
アズワン品番
64-9296-14
2018年トラスコ掲載ページ
9 0296
繰り返し・詰め替え
対応