バーキンタ B30 交換用ブラシ ソフト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89572157 品番62601601
参考基準価格(税別)¥6,624 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。 トラスコ品番856-3079 材質ブラシ:PBT、鉄 幅(mm)300 質量(g)139 毛丈(mm)60 耐熱温度(℃)110、140℃ ブラシ幅(mm)300 アズワン品番64-9294-98 2018年トラスコ掲載ページ9 0298 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする