バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ブラシ
バーテックの 柄付ブラシ
バーキュート ミゾッコブラシJタイプ スペア バーキンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89572202
品番
61461601
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
毛に金属検出機対応素材を使用しています。
毛は器具及び容器包装規格試験(合成樹脂)に適合しています。
金属部は錆に強いステンレスを採用しています。
用途
細い隙間の汚れの清掃に。
仕様
バーキュートミゾッコブラシJタイプスペアバーキンタ
トラスコ品番
856-3154
材質
本体:SUS、ブラシ:PBT
色
グレー
質量(g)
16
縦(mm)
80
横(mm)
6
耐熱温度(℃)
140℃
毛丈
25mm
アズワン品番
64-9294-72
2018年トラスコ掲載ページ
9 0319
繰り返し・詰め替え
対応