バーテック
バーテックの 手洗い用品
バーテックの 爪ブラシ
バーキュート 私の爪ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89572367
品番
61700301
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ブラシを衛生的に管理するために名前を書くスペースがあります。
色
黄
用途
つめの先の汚れ、細菌の除去に。
仕様
専用ホルダー(別売り)は、ブラシが乾燥しやすいように外側に向くよう設計されており、効果的に衛生的な管理ができます。
トラスコ品番
856-3086
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
サイズ
D30mm×L78mm×H33mm
質量(g)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×78×33
毛丈
18mm
アズワン品番
64-1124-48
2018年トラスコ掲載ページ
9 0642
繰り返し・詰め替え
対応