バーテック
バーテックの 手洗い用品
バーテックの 爪ブラシ
バーキュート 私の爪ブラシホルダーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
856-3090
注文コード
89572403
品番
61710201
参考基準価格(税別)
¥1,332
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
専用ホルダーとセットの商品です。
用途
つめの先の汚れ、細菌の除去に。
トラスコ品番
856-3090
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
質量(g)
41
2018年トラスコ掲載ページ
9 0642
繰り返し・詰め替え
対応