バーテック
バーテックの 手洗い用品
バーテックの 爪ブラシ
バーキュート 私の爪ブラシ専用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89572437
品番
61720001
参考基準価格(税別)
¥288
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
バーキュート私の爪ブラシ専用の保管用ホルダーです。
ブラシが乾燥しやすいように外側を向く設計になっており、衛生的な管理ができます。
仕様
バーテック バーキュート 私の爪ブラシ専用ホルダー
トラスコ品番
856-3093
材質
ABS
サイズ
W21mm×H63mm×D42mm
質量(g)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
21×63×42
アズワン品番
64-1124-55
2018年トラスコ掲載ページ
9 0642