バーテック
バーテックの 忌避剤・虫対策
バーテックの 虫対策用品
バーテックの 不快害虫対策用品
文虫研認定器材 バーカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572482
品番
15000000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途
博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策)
トラスコ品番
856-3143
材質
ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE)
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
6
質量(g)
109
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
9 1081