15000100 文虫研認定器材 バーカット バーテック 89572498 15000100 文虫研認定器材 バーカット バーテック 89572498 15000100 文虫研認定器材 バーカット バーテック 89572498

文虫研認定器材 バーカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89572498 品番 15000100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。

用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) トラスコ品番856-3144 材質ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)6 質量(g)109 全高(mm)60 毛丈(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ9 1081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする