CNMX 120708-M4PW  IC9250 B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW イスカル 形状ひし形80° 逃げ角0度 89572515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8 材質IC9150 注文コード89572515 品番CNMX 120708-M4PW IC9250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品はコーナー半径・材質など6種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ- トラスコ品番338-4721 材質IC9150 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89572515 CNMX 120708-M4PW IC9250 37365754 CNMX 120708-HTW IC9250 チップ CNMX-HTW イスカル チップ CNMX-HTW イスカル 1箱(10個) 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする