23506100 ラットシールド バーテック ネズミ 89572516

ラットシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89572516 品番23506100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。
両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。

用途
ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。
ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。
ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。
毛丈(mm)12 全長(mm)1000 トラスコ品番856-3150 材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)343 対象動物ネズミ 2018年トラスコ掲載ページ9 1082

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89572516 23506100 89572507 23506000 ラットシールド バーテック ラットシールド バーテック 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする