※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 旋削/チップ COAT CNMX-M4PW

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 89572533 品番 CNMX120712-M4PW IC9150
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカ- トラスコ品番338-4748 材質IC9150 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする