※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 筆記用具
バーテックの ボールペン
バーテックの 油性ボールペン
バーキンタ ボールペン エコ102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572543
品番
66214001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
インク色
黒
トラスコ品番
856-3128
色(軸)
白
用途
金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ
140mm×80mm
質量(g)
8
アズワン品番
64-5184-90
色数
単色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0335
商品タイプ
本体
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応