3/22より値下げ!現場を応援

 

LD45-051BK PEライト Z(新工作シート) イノアック 89572585 LD45-051BK PEライト Z(新工作シート) イノアック 89572585 LD45-051BK PEライト Z(新工作シート) イノアック 89572585

PEライト Z(新工作シート)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89572585 品番 LD45-051BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198

ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。

厚さ(mm)5 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 質量(g)225 用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。 トラスコ品番441-6937 材質発泡ポリエチレン(PEライトZ) 使用温度範囲(℃)-20〜70 長さ公差(mm)±1.7 厚さ公差(mm)±0.5 幅公差(mm)±1.7 密度(kg/m3)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89572603
2021-08-28
用途:
プリント基板の固定クッション
北陵 様

これは製品の問題ではないのですが、今回白色を購入したら届いた物が埃まみれで真っ黒に汚れていました。モノタロウの倉庫から発送されているので管理が悪いのでしょう。この商品に限らず樹脂板は静電気で埃を呼び込みやすく、梱包を解いた瞬間から汚れと黄ばみがスタートしているものです。今回のは特にひどくて、汚れた軍手で扱ったための手形までおまけでついていて、急ぎで使うものなので仕方なくカットして使いましたが、全部洗剤で洗わなければならず、初めはウェットティッシュで拭き取りを試みましたが真っ黒になって埒が明かず洗浄する羽目に。分納になってまだ届いていないアイボリーも同じ状態なら余計な作業で半日つぶされて泣きそうです。
梱包現場では、樹脂版のように汚れを嫌うものと油や埃まみれでも困らない工具類を同じ作業者が扱っているようですね。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする