※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 筆記用具
バーテックの ボールペン
バーテックの 油性ボールペン
バーキンタ ボールペン エコ102
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
赤
色(軸)
緑
注文コード
89572638
品番
66214901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
インク色・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は2800m(±20%)です。※数値は保証値ではありません。
インク色
赤
トラスコ品番
856-3127
色(軸)
緑
用途
金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。
サイズ
140mm×80mm
質量(g)
8
色数
単色
2018年トラスコ掲載ページ
10 0335
商品タイプ
本体