66216101 バーキンタ ボールペン J802 バーテック 本体 89572656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキンタ ボールペン J802

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸) 注文コード89572656 品番66216101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。
機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。

インク色 トラスコ品番856-3133 色(軸) 用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。 サイズ145mm×14mm 質量(g)13 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする