※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキンタ ボールペン J802

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(軸) 注文コード89572665 品番66216201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。
筆記距離は10000mです。※数値は保証値ではありません。
機具及び容器適合試験(合成樹脂)に適合しています。

インク色 トラスコ品番856-3139 色(軸) 用途金属検出機に反応し、異物混入リスクの低減に。 仕様ノック式ですが、簡単に分解できない構造。 サイズ145mm×14mm 質量(g)13 色数単色 2018年トラスコ掲載ページ10 0335 商品タイプ本体 入数(本)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89572665 66216201 27872137 66216201 バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) バーキンタボールペン(黒インク)J802 EBM(江部松商事) 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする