イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム丸棒・パイプ
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572795
品番
B20500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
厚さ(mm)
20
材質
エステル系ウレタン
長さ(mm)
500
外径(Φmm)
20
トラスコ品番
434-0141
色
ブラウン
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
-30〜80
硬度(ショア A)
92
商品豆知識
ゴム素材の特長