イノアック
イノアックの ゴム素材
イノアックの ウレタンゴム
イノアックの ウレタン ゴム丸棒・パイプ
ログラン(硬質ウレタンゴム)丸棒 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89572822
品番
B50200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
50
材質
エステル系ウレタン
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
50
トラスコ品番
434-0175
色
ブラウン
質量(g)
620
使用温度範囲(℃)
-30〜80
硬度(ショア A)
92
商品豆知識
ゴム素材の特長