※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

26372 1267B トルクスフラッグドライバー Wera 89572917 26372 1267B トルクスフラッグドライバー Wera 89572917

1267B トルクスフラッグドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ3.5 注文コード89572917 品番26372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
先端サイズ3.5 トラスコ品番431-7700 質量(g)11.5 種類特殊形状 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス(ヘックスローブ)、六角 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする