※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 特殊形状
1267B トルクスフラッグドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4
注文コード
89572926
品番
26374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
先端サイズ
4
トラスコ品番
431-7718
質量(g)
11.2
種類
特殊形状
材質(グリップ)
樹脂
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)、六角
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし