160ISVDE 3.5X100

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89572944 品番6440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
先端形状マイナス 先端サイズ3.5mm 軸長(mm)100 トラスコ品番431-7441 全長(mm)181 質量(g)35 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする