※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
160ISVDE 4.0X100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89572953
品番
6441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0mm
先端刃幅(mm)
4.0
軸長(mm)
100
トラスコ品番
431-7459
全長(mm)
198
質量(g)
35
商品構成
単品