※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6442 160ISVDE 5.5X125 Wera 89572962 6442 160ISVDE 5.5X125 Wera 89572962

160ISVDE 5.5X125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89572962 品番6442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 先端刃幅(mm)5.5 軸長(mm)125 トラスコ品番431-7467 全長(mm)223 質量(g)37 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする