※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの 絶縁ドライバー
162ISPHVDE 2X100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89572987
品番
6451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
トラスコ品番
431-7483
全長(mm)
205
質量(g)
35
商品構成
単品