※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
300IP トルクプラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573136
品番
28042
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
TP8
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
436-1946
全長(mm)
170
質量(g)
119
種類
グリップドライバー
精度(%)
±10
商品構成
単品
設定トルク(Nm)
1.2
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
負荷方向
右