※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28045 300IP トルクプラスドライバー Wera 89573163 28045 300IP トルクプラスドライバー Wera 89573163

300IP トルクプラスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573163 品番 28045
参考基準価格(税別)¥10,550 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
先端形状トルクスプラス 先端サイズTP15 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番436-1971 全長(mm)170 質量(g)122 種類グリップドライバー 精度(%)±10 商品構成単品 設定トルク(Nm)3.0 刃先マグネットなし 軸貫通なし 負荷方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする