Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
300IP トルクプラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573172
品番
28046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
TP20
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
436-1989
全長(mm)
160
質量(g)
240
種類
グリップドライバー
精度(%)
±10
商品構成
単品
設定トルク(Nm)
5.0
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
負荷方向
右