※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

105711 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera 89573181 105711 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera 89573181 105711 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera 89573181 105711 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera 89573181

33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573181 品番 105711
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
先端形状マイナス 先端サイズ3.5mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番434-7838 質量(g)38.2 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする