2705 33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー Wera 単品 樹脂 特殊工具鋼 89573197

33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ5.5mm 注文コード89573197 品番2705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス(-) 先端サイズ5.5mm 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番434-7111 種類グリップドライバー 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89573197 2705 58114707 33/1.0×5.5 ダイヤモンドマイナスドライバー Wera ダイヤモンドマイナスドライバー Wera 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする