Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
7mm
注文コード
89573206
品番
2710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ
7mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7129
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89573206
2710
58114716
33/1.2×7.0
ダイヤモンドマイナスドライバー
Wera
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました