ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 肥料
ハイポネックスの 汎用肥料
培養土鉢プランター用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋
容量(L)
6
注文コード
89573225
品番
H004904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
そのまま使える培養土です。
厳選された原料を使用し、あらゆる植物に使用できます。
プランター植え植物に最適です。
元肥にマグァンプKを配合しています。
用途
植物の植え替え、植え付けに。
仕様
汎用土
トラスコ品番
818-9320
材質
ピートモス、鹿沼土、赤玉土、軽石、パーライト、バーミキュライト、緩効性肥料等
容量(L)
6
名称
培養土鉢プランター用
登録保証
培養土
2018年トラスコ掲載ページ
9 1521