ハイポネックス
ハイポネックスの 肥料・液肥・培養土
ハイポネックスの 肥料
ハイポネックスの 汎用肥料
緑化培養土
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
89573234
品番
H005901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
そのまま使える培養土です。
厳選された原料を使用し、いろいろな植物に使用できます。
適度な排水性、通気性、保水性があり、保肥性にも優れています。
元肥にマグァンプKを配合しています。
用途
植物の植え替え、植え付けに。
仕様
汎用土
トラスコ品番
818-8085
材質
赤玉土、鹿沼土、植物性バーク堆肥、パーライト、ココピート、ピートモス、軽石、完熟腐葉土、マグァンプK(緩効性肥料)等
質量(kg)
18
容量(L)
40
2018年トラスコ掲載ページ
9 1521