Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573242
品番
2730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
14mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7161
質量(g)
364.8
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし