植物活動剤 マイクロマックスプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89573268 品番H001992
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

長期間効果が持続する粉末状の微量要素剤です。
植物の生育に不可欠な微量要素成分を配合しています。
あらゆる植物、栽培環境で幅広く使用できます。

用途植物の活力剤として。 仕様粉末 トラスコ品番818-9338 材質硫黄、鉄、マグネシウム、マンガン、亜鉛、銅、ホウ素、モリブデン配合 質量(kg)25 容量(kg)25 2018年トラスコ掲載ページ9 1523

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする