※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

022835 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera 89573355 022835 352 ボールポイントヘキサゴンドライバー Wera 89573355

352 ボールポイントヘキサゴンドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573355 品番 022835
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先端がボールポイント仕様になっており、ドライバーの角度を多少傾けても、六角穴付ボルトなどを回すことができます。
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ12mm 軸長(mm)150 トラスコ品番434-7404 全長(mm)267 質量(g)301.2 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89573285
2021-04-15
用途:
ラジコンメンテナンス
不動産業

2.5o、2.0o、1.5oを使っていますが、1.5oは若干サイズが小さいのか、ネジを舐めてしまいます。グリップが良くて使いやすいのに、その点だけ不満です。

対象商品:
89573267
2019-07-22
用途:
バイクの整備
その他業種

今までバイクのハンドル周りの整備時、クランプのボルトを緩め角度を変えて6角レンチで
やっていましたが、結構面倒くさかったので、良い工具は無いものかと探していました。
此れは凄く良いです。クランプを緩めなくても殆ど作業出来ます。
このメーカーの物は初めて使うのですが、材質も結構良く、グリップ感も良いので使い易いです。1,5〜4までまとめ買いして正解です。あとは、耐久性ですね。
ダメになったら、リピします。

対象商品:
89573303
2019-06-20
用途:
バイクカウルの着脱用

やはり、Wera、食い込みが安心できます。ドライバー化することで作業性がぐっとアップしました。

対象商品:
89573312
2018-12-13
用途:
真空装置のメンテ
教育・研究機関

立体障害があって通常のLタイプでは回しにくかったのですが、これは非常に使いよい。先端のボールの精度は抜群。グリップはもう少し細身の方が色々と楽ですが、その分締め付けトルクは十分です。

対象商品:
89573285
2018-12-11
用途:
ほんの少し斜めでも助かる
有限会社イズミ紙工芸 様

このボールポイントはかなり角度がついても回ります。早く買えば良かったです。

対象商品:
89573267
2016-08-17
用途:
機械メンテ

握り心地がとてもよく、力が入りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする