※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
367 トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
6IP
注文コード
89573382
品番
28030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
先端サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
6IP
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7536
質量(g)
20
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし