ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
エコチェンジビット用クイックアダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1本)
注文コード
89573383
品番
KECA-C
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用クイックアダプタです。
材質
シャンク部:特殊鋼、クイックスリーブ部:アルミ
シャンク径(mm)
6.35
トラスコ品番
834-5386
色
レッド
質量(g)
35
2018年トラスコ掲載ページ
1 0246