※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
367 トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573425
品番
28034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
10IP
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7579
質量(g)
34.8
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし