※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

28035 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573434 28035 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573434 28035 367 トルクスプラスドライバー Wera 89573434

367 トルクスプラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89573434 品番 28035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
先端形状トルクスプラス 先端サイズ15IP 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番434-7587 質量(g)56 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする