※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
367 トルクスプラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573443
品番
28036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端形状
トルクスプラス
先端サイズ
20IP
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7595
質量(g)
62
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし