※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの フレキシブルドライバー
391 フレキシブルナットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89573495
品番
28150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
対辺(mm)
7
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
116.4
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
434-7641
種類
ナットドライバー/フレキシブルドライバー
商品構成
単品