TGM-150 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド 89573514 TGM-150 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド 89573514 TGM-150 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド 89573514 TGM-150 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド 89573514 TGM-150 逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m ハタヤリミテッド 89573514

逆配電型コードリール マルチテモートリール 単相100V 47+6m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89573514 品番TGM-150
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
電線先端部分の3ッ口タップは防雨機能・逆配電機能に加え、本体に2連コンセントが付いており、通常のコードリール機能も持った1台2役のマルチタイプです。

コンセント個数先端×3、本体×2 電線仕様-種別VCTソフトムケーブル 電線仕様-芯数2 電線長さ(m)47+6 質量(kg)11.4 トラスコ品番106-1836 2018年トラスコ掲載ページ7 0819

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする