曜日別特売
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556

74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556
74730 7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー Wera 89573556

7400 クラフトフォーム ESDトルクビットフォルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2
最小目盛(N・m)0.05
内容量1本注文コード89573556品番74730
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種類プレセット形トルク調整範囲(N・m)0.3~1.2最小目盛(N・m)0.05精度(%)±6全長(mm)155負荷方向主な用途一般締付作業/弱電関連での作業用質量(g)188適合ビット6.35mmトラスコ品番434-9326
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする