ブラストン
ブラストンの 静電気対策用品
ブラストンの ストラップ類
ブラストンの リストストラップ
シリコンリストストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
855-2076
注文コード
89574038
品番
BSC-CH1502A25-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
コード
あり
用途
静電気対策に。
トラスコ品番
855-2076
材質
バンド部:シリコンラバー
質量(g)
42
2018年トラスコ掲載ページ
3 0552