※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
安全制電ロングブーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
89574196
品番
BSC-5254-24.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。
足幅
EEEE
色
ホワイト
トラスコ品番
859-1172
質量(g)
738
タイプ
ロング
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
24
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
人工皮革/制電糸入りポリエステル布
電気抵抗値
10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
機能
軽量、クッション性、静電
JIS規格
JIS S級
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
樹脂(S級)
2018年トラスコ掲載ページ
10 1067
靴タイプ
ブーツ