※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-5254-26.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574248 BSC-5254-26.5 安全制電ロングブーツ ブラストン 89574248

安全制電ロングブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89574248 品番 BSC-5254-26.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

足幅EEEE ホワイト トラスコ品番859-1177 質量(g)840 タイプロング 種類クリーンシューズ サイズ(cm)26.5 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種 グレードクラス100相当 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω 機能軽量、クッション性、静電 JIS規格JIS S級 材質(底部)ポリウレタン 材質(先芯)樹脂(S級) 2018年トラスコ掲載ページ10 1067 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする