※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSC-5264-24.5 安全制電ハーフブーツ ブラストン 89574293 BSC-5264-24.5 安全制電ハーフブーツ ブラストン 89574293

安全制電ハーフブーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 89574293 品番 BSC-5264-24.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
軽量・クッション性に優れています。

足幅EEEE ホワイト トラスコ品番859-1164 質量(g)705 タイプハーフ 種類クリーンシューズ サイズ(cm)24.5 規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、靴安全性能S種 グレードクラス100相当 材質(甲被)人工皮革/制電糸入りポリエステル布 電気抵抗値10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω 機能軽量、クッション性、静電 JIS規格JIS S級 材質(底部)ポリウレタン 材質(先芯)樹脂(S級) 2018年トラスコ掲載ページ10 1067 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする